Beli bosch gws 7-100 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CONSTANT Digital Multimeter Auto Range (Multitester)
    Mulai

    Rp639.900

    CONSTANT Digital Multimeter Auto Range (Multitester)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 145x74x36
    • AC Current (micron-A): 400-10
    • AC Voltage (V): 4/40/400/600
    • DC Voltage (V): 400m/4/40/400/600
    • Capacitance (nF-µF): 4-100
    • Battery: 2x1.5V (AAA Battery)
    • Frequency (MHz): 30
    • Resistance (ohm): 400-40M
    • Temperature (°C): -20 - 1000
  2. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  3. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  4. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  5. CONSTANT Digital RTD Thermometer with Probe (Termometer RTD)
    Mulai

    Rp2.399.900

    CONSTANT Digital RTD Thermometer with Probe (Termometer RTD)
    atribut:
    • Measurement Range: -50°C-300°C or -58°F-572°F
    • Accuracy: ±1°C (-30°C-250°C), otherwise more than ±2°C ±1.8°F (-22°C-482°F), otherwise more than ±4°F
    • Resolution: 0.1° for -19.9°-199.9°, otherwise 1°
    • Battery: 3x1.5V (AAA Size)
    • Standard Accesories: penetration Probe, Holster, Battery, Manual
    • Size (HxWxD) (mm): 190x90x53
    • Weight (g): Approx. 300
  6. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  7. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  8. Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    atribut:
    • Maximum Display: 4000 counts
  9. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp999.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  10. CONSTANT Digital Multimeter Low Cost (Multitester)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    CONSTANT Digital Multimeter Low Cost (Multitester)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 144x74x40
    • DC Current (micron-A): 20/200/2m/20m/200m/10
    • AC Voltage (V): 200/600
    • DC Voltage (V): 200m/2/20/200/600
    • Battery (V): 9
    • Resistance (ohm): 200/2k/20k/200k-2M
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Insize Inside Micrometer (Alat Ukur Mikrometer Dalam)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Insize Inside Micrometer (Alat Ukur Mikrometer Dalam)
    Deskripsi:
    These digital 3-point micrometers are IP-rated for use on shop floors where dust, debris, water, coolant, and other fluids are present and may pose a contamination risk. Select micrometers have SPC output capability.
  13. FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)
    Deskripsi:
    -Withstands excessive impulse exceeding 8000V. Its safety performance prevents human body from getting affected even when surge or spike causes ark blasting.-Has a complete shield protection design and it can operate under extreme conditions at temperatures from -15°C to +55°C(can operate for up to 20 minutes at -40°C)and relative humidity of 95%.-Power Supply:AA Dry Batteryx6 (accessory).-IP67 waterproof/dust proof design.-Measurement range can expand to 1000V.-Measures alternating/direct current of up to 10A
    atribut:
    • AC Current (A): 0.0000001 - 10
    • AC Voltage (V): 0.0001 - 1000
    • Battery Life (hour): 800
    • Battery Type: Three AA batteries
    • Capacitance (μF): 0.001 - 9999
    • DC Current (A): 0.0000001 - 10
    • DC Voltage (V): 0.0001 - 1000
    • Drop Test (ft): 10 drop test
    • Dustproof/waterproof Rating: IP 67
    • External protection: Rubber holster
    • Frequency (Hz): 0.5 - 199990
    • Maximum Display: 6000
    • Mine Safety: MSHA Approved
    • Resistance (ohm): 0.1 - 50000000
    • Safety Rating: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
    • Size (HxWxL) (cm): 6.35x10.0x19.81 (with holster)
    • Temperature (°C): -200 to +1090
  14. INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp199.900

    INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Memiliki cakkupan pengukuran tegangan, arus, resistansi, serta fungsi NCV dan diode test. Tangguh dan ekonomis untuk kebutuhan teknik dan elektrikal.
  15. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  16. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  17. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  18. Mitutoyo Thickness Gage (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Mitutoyo Thickness Gage (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo ABSOLUTE digital groove thickness gage can measure the thickness of grooves in a wide range of applications. The blade anvil is designed to reach into grooves to easily perform measurements that are otherwise extremely difficult to achieve with other indicators or instruments. These gages utilize the Mitutoyo ID-C and ID-S Digimatic indicators to provide error-free LCD readings. The grip handle, easy-to-reach lifting lever and spring-loaded spindle allows for quick and easy measurements without sacrificing accuracy.
    atribut:
    • Battery Life: Approx. 20,000 hours under normal use
    • Display: LCD
  19. monotaro.id Mur Putih Pack Besar (Hexagonal Nut)
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro.id Mur Putih Pack Besar (Hexagonal Nut)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanis White
  20. UGREEN Cable HDMI to HDMI
    Mulai

    Rp139.900

    UGREEN Cable HDMI to HDMI
    Deskripsi:
    Ugreen 80602 HDMI 2.1 Cable 3M Long 8K/60Hz High Quality Resolution- If you want to equip your future game consoles and home theater devices and want to experience better 4K streaming audio and video, Ugreen HDMI 2.1 cable is the best choice. Ultra-high resolution 8K at 60Hz and 4K at 144Hz, as well as the latest Dolby Atmos and DTS: X audio formats bring you an unprecedented visual and audio experience.- A more advanced technology includes variable refresh rate, fast media switching, fast frame transport, and low latency auto mode to correct image defects such as cracks, jolts, and lag for smoother image display.- HDMI 2.1 cable allows the image output of game consoles such as PS4 Pro and Xbox One S/X to be synchronized with the TV, solving the problems of image tearing and image lag.- Supporting the latest Dolby Atmos and DTS:X audio formats, the HDMI cable can produce amazing home theater sound, ideal for connecting to an AV receiver or sound bar for a home theater setup.- With the Ugreen 80602 HDMI 2.1 cable with extremely high speed, it can reach up to 4K144Hz resolution, displaying smoother images in front of you. Especially suitable for use with 4K UHD Blu-ray players and Apple TVs for smooth image quality.
Daftar Harga bosch gws 7-100 Terbaru November 2026
CONSTANT Digital Multimeter Auto Range (Multitester)Rp639.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp369.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
CONSTANT Digital RTD Thermometer with Probe (Termometer RTD)Rp2.399.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)Rp2.399.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp999.900
CONSTANT Digital Multimeter Low Cost (Multitester)Rp329.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait